PW2 Fleece Hi-Vis Yellow/Black S R

Cod articol: PW231YBRS
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
Cod articol PW231YBRS
EAN / GTIN 5036108412570
Număr producător PW231YBRS

Descriere

Descriere:

Cu un design unic, fleece-ul hi-vis PW2 are un panou contemporan de contrast pe piept pentru un plus de stil și o potrivire modernă. Fabricat din fleece ușor anti-pill durabil și căptușeală din plasă, ceea ce face ca haina să fie caldă și respirabilă.

Caracteristică:

  • Fleece nescamosabil
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Două buzunare inferioare
  • Buzunarul intern pentru telefon
  • Margine cu snur ajustabil
  • Certificare CE
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Model nou
  • Non-magnetic - fără nichel și fier

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături