Jacheta Pilot Doua Tonuri Navy S R

Cod articol: PJ20NARS
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
Cod articol PJ20NARS
EAN / GTIN 5036108203895
Număr producător PJ20NARS

Descriere

Descriere:

Produs stilat si practic, in doua tonuri. Caracteristicile versatile includ maneci detasabile, buzunare multiple, blana si guler detasabile, strat superior impermeabil.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
  • Mâneci detașabile cu fermoar pentru utilizare multiplă
  • Buzunar pentru telefon
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Manseta cu buzunar
  • Buzunare laterale
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
  • Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala

Material:

Material ţesătură: 60% Bumbac, 40% Poliester, Impermeabil
Compoziția ţesăturii: 60% Bumbac, 40% Poliester, Impermeabil
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Captuseala Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Captuseala Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 50
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 440
Căptușeală detașabilă greutate oz: 13
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături