Descriere:
Produs stilat si practic, in doua tonuri. Caracteristicile versatile includ maneci detasabile, buzunare multiple, blana si guler detasabile, strat superior impermeabil.
Caracteristică:
- Continut ridicat de bumbac
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
- Mâneci detașabile cu fermoar pentru utilizare multiplă
- Buzunar pentru telefon
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Manseta cu buzunar
- Buzunare laterale
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
- Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
Material:
Material ţesătură: 60% Bumbac, 40% Poliester, Impermeabil
Compoziția ţesăturii: 60% Bumbac, 40% Poliester, Impermeabil
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Captuseala Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Captuseala Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 50
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 440
Căptușeală detașabilă greutate oz: 13
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;