Jachetă Pilot Red L R

Cod articol: PJ10RERL
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
Cod articol PJ10RERL
EAN / GTIN 5036108228089
Număr producător PJ10RERL

Descriere

Descriere:

Această jachetă contemporană, în două tonuri, este elegantă și practică. Caracteristicile versatile includ: mâneci detasabile cu fermoar, mai multe buzunare sigure, căptușeală de blană detașabilă și guler detasabil. Țesătura exterioară rezistentă la apa sporește atractivitatea acestui model pentru orice vreme.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Maneci si tiv tricotate
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
  • Buzunar pentru telefon
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie

Material:

Material ţesătură: 60% Bumbac, 40% Poliester, Impermeabil
Compoziția ţesăturii: 60% Bumbac, 40% Poliester, Impermeabil
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Captuseala Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Captuseala Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 50
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 440
Căptușeală detașabilă greutate oz: 13
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături