Combinezon Modaflame Orange 4XL R

Cod articol: MX28ORR4XL
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
Cod articol MX28ORR4XL
EAN / GTIN 5036108243945
Număr producător MX28ORR4XL

Descriere

Descriere:

Fibrele folosite în această țesătură includ 60% Modacrylic, o fibră inerentă ignifugă care nu se arde, fibrele sunt dificil de aprins și se vor stinge automat, oferind întârzierea naturala a flacării fără a fi nevoie de un tratament chimic FR în procesul textil. Aceste fibre sunt amestecate cu bumbac 39% și fibră de carbon 1% pentru o rezistență sporită și protecție împotriva pericolelor de descărcare electrostatică.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunar posterior
  • Buzunar suport rigla
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Intarit la spate
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Fermoar ascuns la buzunarele de la piept
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Fermoar frontal cu două căi, din alamă durabilă, pentru acces ușor
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 8 buzunare
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Material:

Material ţesătură: Modaflame Work: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături