Halat Standard pentru Dame White XXS R

Cod articol: LW63WHRXXS
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
Cod articol LW63WHRXXS
EAN / GTIN 5036108243938
Număr producător LW63WHRXXS
L-Număr L01840 556

Descriere

Descriere:

Produs practic si stilat. Ofera protectie pentru intreaga zi.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Potrivire pentru femei

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături