Tunică Medicală White L R

Cod articol: LW21WHRL
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
Cod articol LW21WHRL
EAN / GTIN 5036108360062
Număr producător LW21WHRL

Descriere

Descriere:

Un nou aspect proaspăt și o croială măgulitoare pentru noua noastră gamă de tunici pentru lumea medicală și domeniul de înfrumusețare. Confortul acestui articol de îmbrăcăminte provine de la o nouă țesătură elastică ușoară și spate action, astfel încât să se poată mișca cu tine și să arate în continuare minunat la sfârșitul unei zile lungi.

Caracteristică:

  • Țesătură elastică din sârmă cu intindere in doua parti pentru o mai ușoară mișcare și un plus de confort
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru foarfece
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Intarit la spate
  • Potrivire pentru femei

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături