Descriere:
Această tunică este confecționată din țesătura noastră Kingsmill stretch twill, concepută pentru a se mișca odată cu corpul tău în timpul muncii de zi cu zi. Acest model are un design clasic cu buline, care oferă un aspect clasic si increzator.
Caracteristică:
- Țesătură elastică din sârmă cu intindere in doua parti pentru o mai ușoară mișcare și un plus de confort
- Intarit la spate
- 3 buzunare mari depozitare
- Buzunar ascuns pentru foarfece
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Buzunar impermeabil pentru depozitare sigura
- Potrivire pentru femei
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;