Tunica Dama Premier Black XXXL R

Cod articol: LW12BKRXXXL
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
Cod articol LW12BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108189212
Număr producător LW12BKRXXXL

Descriere

Descriere:

Produs versatil cu design modern. Disponibil in 3 culori moderne. Caracteristici: action back, libertate a miscarilor.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Buclă pentru chei în buzunar
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Buzunar ascuns pentru foarfece
  • Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • Intarit la spate
  • Fante articulate pentru modelare suplimentară
  • Potrivire pentru femei
  • Disponibil de la mărimea XS

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături