Descriere:
Produs versatil cu design modern. Disponibil in 3 culori moderne. Caracteristici: action back, libertate a miscarilor.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Buclă pentru chei în buzunar
- 3 buzunare mari depozitare
- Buzunar ascuns pentru foarfece
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- Intarit la spate
- Fante articulate pentru modelare suplimentară
- Potrivire pentru femei
- Disponibil de la mărimea XS
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;