KX3 Ultrasonic Bodywarmer Black XXL R

Cod articol: KX374BKRXXL
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
Cod articol KX374BKRXXL
EAN / GTIN 5036108404711
Număr producător KX374BKRXXL

Descriere

Descriere:

KX3 Vesta Ultrasonic Tunnel oferă o căldură și o izolare remarcabile. Acest model folosește o construcție revoluționară cu sigiliu termic pentru a forma liniile deflectorului. Lipirea țesăturii fără cusături sau fire îmbunătățește rezistența la apă, iar șansele de umplere, aglomerare sau deplasare sunt complet reduse.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusături sigilate termic pentru o rezistență sporită la apă și vânt
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Mansete elastice
  • Margine cu snur ajustabil
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Buzunare cu fermoar
  • Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutatea căptușelii gm: 65
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături