KX3 Jacheta Bomber Black XL R

Cod articol: KX361BKRXL
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
Cod articol KX361BKRXL
EAN / GTIN 5036108354634
Număr producător KX361BKRXL

Descriere

Descriere:

Design contemporan si robust, protecția impermeabilă completă și durabilitatea remarcabilă fac ca aceasta jacheta să fie ideala pentru medii de lucru severe în aer liber. Jacheta cu lungime mai mică stă confortabil pe șolduri pentru a oferi o ușurință excelentă de mișcare, menținându-vă în același timp cald și uscat. Manșetele tricotate și tivul ajuta la mentinerea căldurii intre haina si corp.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Buzunar pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături