Jacheta Parka KX3 Black M R

Cod articol: KX360BKRM
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
Cod articol KX360BKRM
EAN / GTIN 5036108354498
Număr producător KX360BKRM

Descriere

Descriere:

Elegant, funcțional și durabil, aceasta jacheta oferă protecție și căldură în condiții meteorologice extreme. Oferă toate cele mai bune caracteristici pentru protecție împotriva elementelor, inclusiv căptușeală calduroasa și închidere frontală impermeabilă cu fermoar. Forma ergonomică pentru un fit confortabil.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Mansete interioare cu banda elastica pentru o fixare sigură
  • Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Buzunar pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături