Jacheta Pewter Black S R

Cod articol: KS32BKRS
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
Cod articol KS32BKRS
EAN / GTIN 5036108196678
Număr producător KS32BKRS

Descriere

Descriere:

Ideală pentru condiții exterioare răcoroase, această jachetă oferă o funcție și un stil deosebit. Căptușeala interioară din puf Sherpa captează căldura în jurul zonei trunchiului, în timp ce mânecile ușor căptușite reduc volumul și permit o accesibilitate și o mișcare mare. Caracteristicile includ un buzunar interior cu fermoar, un buzunar dedicat pentru telefon și pix plus acces pentru personalizare.

Caracteristică:

  • Căptușeală premium Sherpa pentru confort și căldură optime
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunar pentru stilou
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături