Descriere:
Atat de usoare incat nici nu veti stii ca le purtati. Concepute pentru a incercui genunchiul, se adapteaza la forma acestuia cu ajutorul a doua curele usoare. Un invelis exterior rezistent ofera protectie genunchilor impotriva obiectelor ascutite si suprafetelor inegale. Realizate central din spuma groasa care captuseste genunchiul, in timp ce materialul interior respirabil permite aerului sa circule pentru a preveni orice acumulare de umiditate. ,
Caracteristică:
- Tesatura respirabila permite circulatia aerului
- Model usor
- Benzi ajustabile
- Inveliș exterior rezistent pentru protectie
- Centrul din spuma protejeaza genunchiul utilizatorului
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- 26.5cm x 19cm x 2.5cm
- Acest produs este vândut la pereche
Standard:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Material:
Material: Nailon; Spuma EVA; Material Plastic;