Descriere:
Sistem de închidere reglabil cu cârlig și buclă pentru o mărime flexibilă. Lățimea curelei și a benzii de umăr este de 7,5 cm, asigurând o potrivire robustă. Ușor de purtat și ușor de îndepărtat. Bandă reflectorizantă de 3 cm lățime pentru o vizibilitate sporită.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din poliester acoperit cu PVC
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Lățimea benzii de talie și de umăr 75mm
- Benzi ajustabile cu scai pentru o mărime flexibilă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări