Agenţi de etanşare pentru fileturi 5GP77 50 ml

Cod articol: GG8066 50
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (36,01 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Bază chimică Ester de metacrilat
    Vâscozitate dinamică 20.000 mPas - 40.000 mPas
    Densitate 1,09 g/cm3
    Forma lichid
    Punct de aprindere 100 °C
    Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
    Rezistenţa manuală după 5 min - 15 min
    Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
    Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; fără marcare
    Durabilitatea GARANT GreenPlus
    recomandat pentru material Metal
    recomandat pentru domeniu de utilizare Filet de ţeavă; Etanşare pentru ţevi
    Pentru mărimea de filet M până la M80
    Pentru mărimea de filet în inch 3 inch
    Joc maxim 0,35 mm
    Clasă de rezistenţă rezistenţă superioară
    Moment de rupere minim 20 Nm - 30 Nm
    Demontare cu sculă normală
    Culoarea galben
    Cantitate de umplere 50 ml
    Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
    Valabilitate de la data producţiei 24 lună
    Serie GreenPlus
    Tip produs Substanţă de etanşare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG8066 50
    EAN / GTIN 4067263136477
    Număr producător GG8066 50

    Descriere

    Execuţie:

    Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.
    Tip 5GP77. Etanşează îmbinările filetate de ţevi conice/cilindrice de până la R3 inch, de ex., sistemele de conducte de gaz. Rezistent la căldură.

    Caracteristică:

    Conținut: 3 buc.

    Notă:

    Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături