Combinezon Wildland Fire Navy XXL R

Cod articol: FR98NARXXL
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
Mărime unisex 2XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FR98NARXXL
EAN / GTIN 5036108197125
Număr producător FR98NARXXL

Descriere

Descriere:

Acest combinezon este perfect pentru activitatile de stingere a incendiilor in mediu natural pentru vreme calda. Confectionat din material inovativ usor cu rezistenta sporita ignifuga cu caracteristici specifice pentru protectia utilizatorului de riscurile asociate incendiilor exterioare.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Reflexie galbenă/argintie pentru o vizibilitate sporită
  • Buzunar radio proiectat pentru a se potrivi tuturor mărimilor
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Strat dublu in zona genunchilor pentru o durabilitate sporita
  • Butoniera in partea din fata a gatului
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN 15614
  • EN 1149 -5

Material:

Material ţesătură: Bizflame™ Ignifug: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 200°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături