Descriere:
Acest combinezon este perfect pentru activitatile de stingere a incendiilor in mediu natural pentru vreme calda. Confectionat din material inovativ usor cu rezistenta sporita ignifuga cu caracteristici specifice pentru protectia utilizatorului de riscurile asociate incendiilor exterioare.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
- Reflexie galbenă/argintie pentru o vizibilitate sporită
- Buzunar radio proiectat pentru a se potrivi tuturor mărimilor
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Strat dublu in zona genunchilor pentru o durabilitate sporita
- Butoniera in partea din fata a gatului
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- 3 buzunare mari depozitare
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN 15614
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Bizflame™ Ignifug: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 200°C; Nu curatati chimic.;