Descriere:
Certificat independent in conformitate cu cinci standarde internationale, acest combinezon este foarte versatil. Poliesterul ignifug asigura longevitate maxima pentru medii de lucru dure
Caracteristică:
- Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- buzunare cu acces lateral
- Buzunar suport rigla
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Buzunare pad umăr pentru protecție suplimentară în jurul zonei umărului
- Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Anti-static
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Marcat UKCA
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- CE-CAT III
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame Ultra: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 340
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări