Combinezon Bizflame Ultra Navy S R

Cod articol: FR93NARS
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
Cod articol FR93NARS
EAN / GTIN 5036108281312
Număr producător FR93NARS

Descriere

Descriere:

Certificat independent in conformitate cu cinci standarde internationale, acest combinezon este foarte versatil. Poliesterul ignifug asigura longevitate maxima pentru medii de lucru dure

Caracteristică:

  • Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • buzunare cu acces lateral
  • Buzunar suport rigla
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare pad umăr pentru protecție suplimentară în jurul zonei umărului
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Anti-static
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Ultra: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 340
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături