Descriere:
Acest design contemporan oferă protecție maximă conform mai multor standarde EN și garantează un confort excelent. Acest pantalon bicolor de înaltă vizibilitate este prevăzut cu un buzunar cargo ușor de accesat pe picior, un buzunar funcțional pentru riglă și două buzunare spațioase la șold.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Buzunar suport rigla
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Culori contrastante pentru un look modern
- Anti-static
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Certificare CE
- CE-CAT III
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work HV: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări