Descriere:
Acest combinezon este perfect pentru cerintele industriei petrochimice. Materialul inovativ ofera protectie ignifuga, impotriva caldurii, a stropilor de metal, impotriva arcului electric şi protectie chimica si antistatica. Gulerul inalt şi clapetele cu capse aplicate pe fiecare buzunar ofera protectie maxima.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- buzunare cu acces lateral
- Buzunar suport rigla
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Intarit la spate
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Buzunar posterior cu clapeta
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- 9 buzunare pentru depozitare
- Marcat UKCA
- CE-CAT III
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 345
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;