Tricou Polo Ignifug RIS Orange S R

Cod articol: FR76ORRS
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
Cod articol FR76ORRS
EAN / GTIN 5036108274048
Număr producător FR76ORRS

Descriere

Descriere:

Acest tricou polo ofera protectie multi standard. Tesatura usoara ofera protectie optima cu respirabilitate excelenta si absorbtie a transpiratiei. Caracteristicile includ deschidere ascunsa cu capse, guler contrastant, mansete

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Deschidere cu nasturi
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Isi mentine forma purtare dupa purtare
  • Anti-static
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Tesetura Modaflame HVO: 45% modacrilic, 25% poliester, 23% bumbac, 6% aramid, 1% antistatic
Compoziția ţesăturii: 45% modacrilic, 25% poliester, 23% bumbac, 6% aramid, 1% antistatic
Greutatea ţesăturii gm: 220
Greutatea ţesăturii oz: 6.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături