PW3 Pulover rezistent la flăcări clasa 1 Sweatshirt. Yellow/Black M R

Cod articol: FR716YBRM
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
Cod articol FR716YBRM
EAN / GTIN 5036108405220
Număr producător FR716YBRM

Descriere

Descriere:

Ideal pentru lucrătorii expuși la căldură în mediul lor de lucru. Caracteristicile acestui articol de îmbrăcăminte includ gât rotund, guler și manșete cu nervuri, ceea ce îl face confortabil și ușor de purtat. Clasa 1 de înaltă vizibilitate oferă purtătorului o protecție suplimentară.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Continut ridicat de bumbac
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Rezultate deosebite de stabilitate a culorii si contractie
  • Guler la baza gatului
  • Anti-static
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9.2 CAL/CM2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Material:

Material ţesătură: Modaflame Knit HV: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături