Descriere:
Tricoul este prevăzut cu guler și manșete tricotate pentru o potrivire confortabilă
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Continut ridicat de bumbac
- Guler cu nervuri
- Rezultate deosebite de stabilitate a culorii si contractie
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Model nou
Standard:
Material:
Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;