WX3 Flame Resistant Sweatshirt Black M R

Cod articol: FR710BKRM
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
Cod articol FR710BKRM
EAN / GTIN 5036108386772
Număr producător FR710BKRM

Descriere

Descriere:

Acest hanorac WX3 este ideal pentru lucrătorii expuși la căldură în mediul lor de lucru. Caracteristicile acestui articol de îmbrăcăminte includ guler cu fermoar, tiv și manșete cu nervuri, ceea ce îl face confortabil și ușor de purtat.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Continut ridicat de bumbac
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Rezultate deosebite de stabilitate a culorii si contractie
  • Anti-static
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită

Standard:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Material:

Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături