Salopeta HiVis Multi-Norm Yellow/Navy S R

Cod articol: FR63YNRS
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
Cod articol FR63YNRS
EAN / GTIN 5036108193868
Număr producător FR63YNRS
L-Număr L01840 149

Descriere

Descriere:

Salopeta e confectionata din acelasi material inovativ articolului FR60. Ofera protectie impotriva riscurilor multiple. Caracteristicile includ benzi reflectorizante, fermoar, buzunar frontal / posterior, buzunar suport unelte.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar posterior cu capsa si clapa
  • Benzi ajustabile
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work HV: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 345
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături