Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Jacket Yellow/Navy L R

Cod articol: FR605YNRL
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
Cod articol FR605YNRL
EAN / GTIN 5036108398638
Număr producător FR605YNRL
L-Număr L01840 47

Descriere

Descriere:

Jacheta Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc are proprietăți FR excelente, protecție împotriva ploii și a substanțelor chimice și un indice ARC ridicat, ceea ce o face alegerea ideală atunci când este necesară o protecție versatilă. Gluga cu formă ergonomică este perfectă pentru a-l proteja pe purtător de condițiile meteorologice nefavorabile, iar căptușeala din bumbac oferă confort și căldură. Ideal în combinație cu pantalonii FR410.

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Anti-static
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Material:

Material ţesătură: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliester, 21% modacrilic, 18% bumbac, 1% fibră de carbon, HV 7mm Ripstop respirabil acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 60% poliester, 21% modacrilic, 18% bumbac, 1% fibră de carbon, HV 7mm Ripstop respirabil acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături