Descriere:
Această bavetă de iarnă FR este perfectă pentru cerințele industriei offshore. Construit cu aceeași țesătură exterioară ca FR50 și combinat cu un strat de izolație suplimentară și căptușeală din bumbac FR pentru un plus de căldură. Respectarea tuturor standardelor necesare, inclusiv a standardului de sudură. Caracteristicile includ cusături cusute triplu, benzi de înaltă vizibilitate pe picioare, fermoar frontal ascuns din alamă și fermoare de dimensiuni la nivelul picioarelor pentru a permite spațiu atunci când se pune peste cizme mari.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Protecție la sudură clasa 2
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Bentita pentru casca
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: Strat Intermediar Ignifug, Poliester 100%
Compoziția umpluturii: Strat Intermediar Ignifug, Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări