Salopeta Bizflame Plus. Navy L R

Cod articol: FR57NARL
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
Cod articol FR57NARL
EAN / GTIN 5036108184941
Număr producător FR57NARL

Descriere

Descriere:

Aceasta salopeta cu bretele este confectionata cu banda reflectorizanta HiVis cusuta dublu pentru o vizibilitate sporita. Caracteristicile includ cusături cusute triplu, benzi de înaltă vizibilitate pe picioare, două buzunare frontale, un buzunar de regulă, un buzunar frontal pe piept, un buzunar spate cu clapetă și închidere cu știfturi și deschidere reglabilă în partea inferioară a picioarelor.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar posterior
  • Bretele elastice
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Cârlig și bucla tivuri pentru o potrivire sigură
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • CE-CAT III
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 200°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături