Combinezon Dame Bizflame Plus 350g Navy L R

Cod articol: FR51NARL
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
Cod articol FR51NARL
EAN / GTIN 5036108285303
Număr producător FR51NARL

Descriere

Descriere:

Ideal pentru cerintele industriei off-shore, acest combinezon inovativ ignifug este special croit pentru femei. Croiul special si materialul moale ofera confort sporit pe durata intregii zile.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar suport rigla
  • Intarit la spate
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Potrivire pentru femei
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • buzunare cu acces lateral
  • Fermoar frontal din alamă cu două direcții
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături