Pantaloni de lucru rezistenti la flăcări galben/negru 34

Cod articol: FR416YBR34
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
Cod articol FR416YBR34
EAN / GTIN 5036108418961
Număr producător FR416YBR34

Descriere

Descriere:

PW3 FR Hi vis clasa 1 Pantaloni Holster

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Buzunar suport rigla
  • Model nou

Standard:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Material ţesătură: Modaflame Work HV: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Țesătură de contrast: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Compoziție tesăturii contrast: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Descriere ţesătură de contrast:
Modaflame™ Work Stretch este o țesătură rezistentă la flacără inerentă și permanentă și combină 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan și 1% Fibre de carbon. Modaflame™ Work Stretch este elastic pentru o mișcare ușoară și o mai mare flexibilitate, adăugând confort, durabilitate și protecție antistatică.
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături