Pantaloni ușori antistatici FR Orange XXXL R

Cod articol: FR412ORRXXXL
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
Cod articol FR412ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108406654
Număr producător FR412ORRXXXL

Descriere

Descriere:

Pantaloni de lucru contemporani confecționați din material FR ușor. Plin de funcționalitate, inclusiv o lungime reglabilă a piciorului pentru un plus de confort. Buzunarele multifuncționale de pe coapsă asigură depozitarea sigură a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Buzunar suport rigla
  • Doua buzunare posterioare
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături