Descriere:
Pantaloni cu Pieptar FR contemporan fabricat din țesătura noastră inerentă Modaflame 280gm Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici practice includ talie cu elastic lateral, buzunare pentru genunchiere care oferă protecție suplimentară în toate condițiile de lucru, logo-uri FR brodate și mai multe buzunare care oferă o depozitare sigură.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunare multiple
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
- CE-CAT III
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Culori contrastante pentru un look modern
- Deschidere dreapta
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Buzunar suport rigla
- 9 buzunare pentru depozitare
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))
Material:
Material ţesătură: Modaflame Work: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Țesătură de contrast: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Compoziție tesăturii contrast: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Descriere ţesătură de contrast:
Modaflame™ Work Stretch este o țesătură rezistentă la flacără inerentă și permanentă și combină 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan și 1% Fibre de carbon. Modaflame™ Work Stretch este elastic pentru o mișcare ușoară și o mai mare flexibilitate, adăugând confort, durabilitate și protecție antistatică.
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;