WX3 Pantaloni cu Pieptar FR Black XL R

Cod articol: FR405BKRXL
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
Cod articol FR405BKRXL
EAN / GTIN 5036108385669
Număr producător FR405BKRXL

Descriere

Descriere:

Pantaloni cu Pieptar FR contemporan fabricat din țesătura noastră inerentă Modaflame 280gm Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici practice includ talie cu elastic lateral, buzunare pentru genunchiere care oferă protecție suplimentară în toate condițiile de lucru, logo-uri FR brodate și mai multe buzunare care oferă o depozitare sigură.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunare multiple
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
  • CE-CAT III
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Deschidere dreapta
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunar suport rigla
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Material:

Material ţesătură: Modaflame Work: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Țesătură de contrast: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Compoziție tesăturii contrast: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Descriere ţesătură de contrast:
Modaflame™ Work Stretch este o țesătură rezistentă la flacără inerentă și permanentă și combină 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan și 1% Fibre de carbon. Modaflame™ Work Stretch este elastic pentru o mișcare ușoară și o mai mare flexibilitate, adăugând confort, durabilitate și protecție antistatică.
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături