Descriere:
Aceasta salopeta ofera protectie sporita zonei inferioare si pieptului. Caracteristicile includ buzunar suport unelte, buzunar suport rigla, benzi elastice, libertatea miscarilor
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Buzunar suport rigla
- Buzunar posterior
- Curele elastice
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- 5 buzunare pentru depozitare
- CE-CAT III
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări