FR echipare pe gat antistatica Navy XXL R

Cod articol: FR33NARXXL
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
Cod articol FR33NARXXL
EAN / GTIN 5036108334582
Număr producător FR33NARXXL

Descriere

Descriere:

Pe lângă faptul că oferă protecție antistatică, țesătura respirabilă de la baza gatului este echipata conform NFPA2112 vă va menține răcoros și confortabil toată ziua Manșetele păstrează mânecile lungi pe loc, iar mâneca ascunsă și buzunarul pieptului cu creion, oferă depozitare amplă și sigură

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Manseta cu buzunar
  • Buzunar ascuns pe piept
  • Maneci Raglan pentru confort
  • Manșetă cu nervuri rezistente la flăcări pentru o siguranță sporită
  • Fir ignifug aramid pentru extradurabilitate si protectie
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • ARC2
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Material:

Material ţesătură: Tricot Bizflame: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 237
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături