FR Anti-static Henley Grey XXL R

Cod articol: FR32GRRXXL
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
Cod articol FR32GRRXXL
EAN / GTIN 5036108334506
Număr producător FR32GRRXXL

Descriere

Descriere:

Acest Henley oferă protecție de bază împotriva căldurii și a flăcării, a arcului electric și anti-static, menținând lucrătorii în siguranță și confortabili la locul de muncă. O parte moale cu trei nasturi adaugă un contrast textural subtil unui articol vestimentar ușor de stratificat și, de asemenea, arată minunat de unul singur.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunar ascuns pe piept
  • Manseta cu buzunar
  • Deschidere cu nasturi
  • Manșetă cu nervuri rezistente la flăcări pentru o siguranță sporită
  • Fir ignifug aramid pentru extradurabilitate si protectie
  • ARC2
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Material:

Material ţesătură: Tricot Bizflame: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 237
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături