Combinezon Antistatic Usor 280g Black L R

Cod articol: FR28BKRL
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
Cod articol FR28BKRL
EAN / GTIN 5036108283934
Număr producător FR28BKRL

Descriere

Descriere:

Construit folosind o țesătură BizFlame Plus, mai ușoară și foarte inovatoare, rezistentă la flacără.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Buzunar suport rigla
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Intarit la spate
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • buzunare cu acces lateral
  • Manseta cu buzunar
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături