Combinezon ignifug, protectie impotriva insectelor Navy S R

Cod articol: FR22NARS
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
Cod articol FR22NARS
EAN / GTIN 5036108227716
Număr producător FR22NARS

Descriere

Descriere:

Acest produs usor este creat sa ofere protectie impotriva insectelor si a mirosurilor. Articol ignifug.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Ușor și confortabil
  • Protecție maximă împotriva insectelor
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Buzunar suport rigla
  • buzunare cu acces lateral
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • CE-CAT III
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături