Descriere:
Acest produs usor este creat sa ofere protectie impotriva insectelor si a mirosurilor. Articol ignifug.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Ușor și confortabil
- Protecție maximă împotriva insectelor
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Buzunar suport rigla
- buzunare cu acces lateral
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- CE-CAT III
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări