Manometre de forță SAUTER FL 100, Max N 100 N, citire 0,05 N

Cod articol: FL 100
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FL 100
EAN / GTIN 4045761138872
Număr producător FL 100
L-Număr L40250 2255

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru digital universal pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune cu celulă de măsurare externă
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Carcasă metalică robustă pentru utilizare pe termen lung în condiții de mediu dificile
  • Indicator de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire disponibil rămas
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Memorie internă de date
  • Ieșire analogică continuă: semnal de tensiune liniară în funcție de sarcină (-2 până la +2 V)
  • Livrat într-o geantă de transport robustăInterfață de date USB, standardInterfață de date RS-232, standard, numai pentru conectarea la imprimantă

Caracteristică:

  • Viteza de transmisie către PC aprox. 25 valori măsurate pe secundă
  • Precizia de măsurare: 0,2% din [Max.]
  • Protecție la suprasarcină: 120% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 175×75×30 mm
  • Thread: M6
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare de până la 10 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare de aproximativ 8 h
  • Greutate netă aprox. 0,55 kg