Vesta Iona Navy L/XL R

Cod articol: F474NARL/XL
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
Cod articol F474NARL/XL
EAN / GTIN 5036108192687
Număr producător F474NARL/XL

Descriere

Descriere:

Vesta de siguranta ofera vizibilitate functionala. Un plus practic la orice loc de munca, aceasta ofera vizibilitate imbunatatita in orice moment. Disponibila intr-o gama larga de culori.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Acest produs nu indeplinește ANSI / ISEA 107-2015
  • Culoare noua
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături