Descriere:
jachetă bombardier 4 în 1
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Mâneci detașabile cu fermoar pentru utilizare multiplă
- Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
- Buzunare multiple
- Maneci si tiv tricotate
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- 8 buzunare
- Buzunar pentru telefon
- Manseta cu buzunar
- Gluga detasabila
- Acest produs este foarte versatil și poate fi purtat în mai multe moduri diferite
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Guler de blana detasabil
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 400
Căptușeală detașabilă greutate oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;