Jacheta multifuncționala Multi-Way Jackets Negru XXL

Cod articol: F465BKRXXL
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
Cod articol F465BKRXXL
EAN / GTIN 5036108283316
Număr producător F465BKRXXL

Descriere

Descriere:

jachetă bombardier 4 în 1

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Mâneci detașabile cu fermoar pentru utilizare multiplă
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Buzunare multiple
  • Maneci si tiv tricotate
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 8 buzunare
  • Buzunar pentru telefon
  • Manseta cu buzunar
  • Gluga detasabila
  • Acest produs este foarte versatil și poate fi purtat în mai multe moduri diferite
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Guler de blana detasabil
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 400
Căptușeală detașabilă greutate oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături