EV4 Jachetă hibridă izolată Metal Grey XXL R

Cod articol: EV470MGRXXL
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
Cod articol EV470MGRXXL
EAN / GTIN 5036108416097
Număr producător EV470MGRXXL

Descriere

Descriere:

Geaca EV4 Insulated Hybrid încorporează un design ergonomic pe corp pentru a echilibra izolarea și confortul. Izolația ajută la menținerea căldurii în zona centrală a corpului, în timp ce panoul inovator ActiReach™ de la subraț mărește mobilitatea brațelor și a trunchiului pentru a oferi întindere și mișcare fără restricții. Două buzunare laterale cu fermoar de intrare și două buzunare cu fermoar la piept oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur.

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • ActiReach™ Brațar activ pentru o întindere ergonomică a brațului
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Mansete elastice
  • Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nailon, 10% elastan Ripstop
Compoziția ţesăturii: 90% nailon, 10% elastan Ripstop
Țesătură de contrast: 93% poliester, 7% elastan, tricotat cu spate periat
Compoziție tesăturii contrast: 93% poliester, 7% elastan, tricotat cu spate periat
Țesătură căptușeală: Nailon 100%
Compoziția căptușelii: Nailon 100%
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 55
Greutatea ţesăturii oz: 1.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 60
Greutate umplere oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături