EV4 Geaca Parka de iarnă Black L R

Cod articol: EV461BKRL
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
Cod articol EV461BKRL
EAN / GTIN 5036108415878
Număr producător EV461BKRL

Descriere

Descriere:

Geaca Parka de iarnă EV4 folosește o țesătură elastică dinamică și foarte izolatoare care garantează căldură și confort. Profilul ergonomic permite o gamă nerestricționată de mișcări și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Panouri laterale interioare căptușite cu Sherpa pentru căldură maximă
  • Găuri tăiate cu laser pentru o ventilație suplimentară
  • Design contemporan cu linii clare
  • Reglare pe verticala si orizontala
  • Captuseala moale Insulatex ofera caldura si confort
  • Sistem Flotec™ pentru ventilație și respirabilitate sporită
  • Interiorul gros pentru un confort sporit
  • Glugă reglabilă compatibilă cu casca
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Manseta cu buzunar
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Tăiat in spate
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Glugă cu cozoroc și șnururi
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături