Scară de platformă Max 35 kg; d=0,01 kg

Cod articol: EOE 30K-2
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EOE 30K-2
EAN / GTIN 4045761192683
Număr producător EOE 30K-2
L-Număr L40250 1867

Descriere

Descriere:

  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Suport de perete: pentru montarea pe perete a indicatorului ca standard
  • Funcție de menținere: în condiții de cântărire instabile, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Suport de perete pentru montarea pe perete a unității de evaluare, ca standard
  • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiunile plăcii de cântărire, oțel, lăcuit L×P×H 315×305×57 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 235×114×51 mm
  • Unitate de evaluare a lungimii cablului, cablu spiralat, aprox. 0,7 - 2 m
  • Funcționare pe baterii posibilă, 4×1,5 V AA, nu este inclus, timp de funcționare de până la 100 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C