Scară de platformă Max 150 kg; d=0,05 kg

Cod articol: EOB 150K50XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EOB 150K50XL
EAN / GTIN 4045761192089
Număr producător EOB 150K50XL

Descriere

Descriere:

  • Placă de cântărire din oțel inoxidabil: , bază din oțel lăcuit
  • Simplu și convenabil - operare cu cheie
  • Suport de perete: pentru montarea pe perete a indicatorului ca standard
  • Funcție de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Capac de praf inclus în livrare
  • Adaptor universal de rețea externă: inclus în livrare
  • Operare simplă și convenabilă cu 4 taste
  • Suport de perete pentru montarea pe perete a unității de evaluare, ca standard
  • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
  • Adaptor de rețea universal extern inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 950×500×58 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 235×114×51 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 2,7 m
  • Funcționare pe baterii posibilă, 4×1,5 V AA, nu este inclusă în pachetul de livrare, timp de funcționare de până la 60 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C